Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.876 po, 1.877 po
- Longueur totale de l’accouplement4-1/4 po
- Code de taille de raccord2
- Diamètre du moyeu3-1/4 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.06 po
- Diamètre extérieur du manchon4-3/4 po
- Poids4.40 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de flexionPleine flexibilité
- Matériau du concentrateurAcier
- Numéro CUP du fabricant697904000818
- Rpm max.12600 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- SérieC
- Profil de la dentJoli
- Capacité de couple20200 po
- CUP_NON697904000818