Motion
PEB224M55H  55MM OREILLER NOIR RLR BRG

LINK-BELT
PEB224M55H 55MM PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 55 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03919922
N° MFRPEB224M55H 55MM PILLOWBLK RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEB224M55H 55MM PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 55 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03919922
N° MFRPEB224M55H 55MM PILLOWBLK RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    63.50 mm
  • Largeur de la base
    65.1 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    171.4 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Global Hauteur  
    127 mm
  • Global Longueur  
    219.08 mm
  • Largeur totale
    2.5625 po
  • Poids
    15.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    44400 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327724184

Aperçu

Description du fabricant
PEB224M55H OREILLERNOIR PE-B224M55H

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté