Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPTF
- Taille du corps3/4 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement14500 psi
- Composant de couplageFiche
- Type de raccordVis-à-raccord
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N et polyuréthane
- Interchange standardISO 7241-2
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service4350 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi