Motion
CE7BB-W-SS
Arbre d’extrémité de couplage - 15.6250 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03920148
N° MFRCE7BB-W-SS
Prix1,312.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre d’extrémité de couplage - 15.6250 po de longueur
N° D’ARTICLE MI03920148
N° MFRCE7BB-W-SS
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
Prix1,312.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du trou de boulon
    0.90625 po
  • Diamètre extérieur
    3.4375 po
  • Longueur totale
    15.6250 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.4375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15.6250 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.4375 po
  • Poids
    40.5 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les arbres d’extrémité servent à soutenir la section du convoyeur d’extrémité et sont donc généralement fournis en acier laminé à froid. Les arbres d’extrémité sont percés pour faciliter l’assemblage et les tolérances diamétriques de fermeture sont maintenues pour un fonctionnement adéquat des roulements.
  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    Zone de roulement sans traitement thermique
  • Numéro CUP du fabricant
    697950601496
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de boulons
    2
  • Composants connexes
    CCB7-SS, vis, bloc de déchets
  • CUP_NON
    697950601496

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE D’EXTRÉMITÉ SS CE7BB-W
  • Acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Perçage de gabarit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon