Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1 po
- Alésage Diamètre14 mm
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête1 po
- Hauteur totale91 mm
- Taille du filetage de la tigeM14 x2
- Taille du filetageM14x2
- Poids0.33 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier chromé
- GradePrécision métrique
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400603748
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 °F À 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale8115.61 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filMétrique
- CUP_NON637400603748
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation