Motion
SMLG1440

HEIM BEARING
SMLG1440

Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI03920705
N° MFRSMLG1440
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
SMLG1440

Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI03920705
N° MFRSMLG1440
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    1 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Taille du filetage de la tige
    M14 x2
  • Taille du filetage
    M14x2
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Grade
    Précision métrique
  • Matériau du boîtier
    13.5 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400281403
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    8116 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400281403

Aperçu

Description du fabricant
SMLG1440 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer