Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Extérieur Diamètre0.6875 po
- Global Largeur0.2500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionBILLE 21104-88-300 BRG POUR BRAS PIVOTANT
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 21104-88 présente un diamètre d'alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.6875 po et une largeur de 0.2500 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant21104-88
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale500 lbf
- Capacité de charge statique radiale201 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série20000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac