Motion
FHRL6005-16
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre intérieur de 1 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.0000 po, usage moyen, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI03920785
N° MFRFHRL6005-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre intérieur de 1 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.0000 po, usage moyen, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI03920785
N° MFRFHRL6005-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.6890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.4724 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590050123
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1120 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHRL
  • CUP_NON
    1200106990017

Aperçu

Description du fabricant
PAR.FHR6005-16 INSERT MONTÉ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon