Spécifications
Dimensions
- Shank Size1/4 in
- Wheel Diameter2 in
- Largeur de roue1 po
Details
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain120
- Description longueLa 08834130726 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et une cote de grain 120 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, adaptée au mélange et à la finition.
- Rpm max.25000 tr/min
- CUP_NON08834130726
Aperçu
Description du fabricant
08834130726 XX-2010 1/4-20THD 120 ARA MI