Motion
08834135140

NORTON ABRASIVES
08834135140

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 40 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922393
N° MFR08834135140
Price$12.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834135140

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 40 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922393
N° MFR08834135140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Shank Size  
    1/4 in
  • Wheel Diameter  
    1-1/2 in
  • Largeur de roue
    1 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    40
  • Description longue
    La 08834135140 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d'aluminium et un grain de 40 , avec une taille d'étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1-1/2 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 25000 tr/min, idéale pour les applications de meulage, d'ébavurage et de mélange agressifs.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    08834135140

Aperçu

Description du fabricant
08834135140 MM-1510 1/4 SK 40 ARB MINI W

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté