Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal de l’alésage1 po
- Diamètre min. de l’alésage5/8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Numéro de grain80
- Comprend InterleafInterleaf non inclus
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.25000 tr/min
- Nombre de jeux de plis3
- SérieB-305
- CUP_NON08834154191