Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifDisque en tissu à changement rapide
- Matériau de supportPE
- Couleur du disqueBrun
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant50
- Rpm max.15000 tr/min
- CUP_NON08834162992
Aperçu
- Un mélange d’alumine céramique qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium et la zircone dans de nombreuses applications
- L’endos en polyester robuste à deux épaisseurs en Y offre une excellente durabilité et une excellente adhérence au grain
- Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
- Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
- Les grains 60, 80 et 100 sont recommandés pour le mélange et l’ébavurage
- Système de fixation en plastique à rouler/retirer Ty TR/III fit