Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifDisque en tissu à changement rapide
- Matériau de supportSC
- Couleur du disqueNoir
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant100
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON08834165254
Aperçu
- L’abrasif au carbure de silicium tranchant offre une coupe initiale et une pénétration élevées pour résister à la charge sur le plastique, la fibre de verre et les métaux mous
- Dos en coton robuste à 2 épaisseurs poids X pour une durabilité prolongée et une usure réduite des bords
- Changements de disque rapides et sans outil
- Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
- Les grains 60, 80 et 100 sont recommandés pour le mélange et l’ébavurage
- Système de fixation métallique de type TS/II à mise sous/hors tension