Motion
08834165272

NORTON ABRASIVES
08834165272

Disque à changement rapide - 3 po Dia, carbure de silicium, 120 grains, 20000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923643
N° MFR08834165272
Price$2.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834165272

Disque à changement rapide - 3 po Dia, carbure de silicium, 120 grains, 20000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923643
N° MFR08834165272
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
Price$2.33/each

Spécifications

Dimensions

  • Disc Diameter  
    3 in

Details

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Disque en tissu à changement rapide
  • Matériau de support
    SC
  • Couleur du disque
    Noir
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834165272

Aperçu

Description du fabricant
08834165272 TY2 3" 120 SRB SILICONE C ARB
  • L’abrasif au carbure de silicium tranchant offre une coupe initiale et une pénétration élevées pour résister à la charge sur le plastique, la fibre de verre et les métaux mous
  • Dos en coton robuste à 2 épaisseurs poids X pour une durabilité prolongée et une usure réduite des bords
  • Changements de disque rapides et sans outil
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
  • Les grains 120 et 150 sont recommandés pour l’ébarbage et le nettoyage légers
  • Système de fixation métallique de type TS/II à mise sous/hors tension

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif