Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y Polyester
- Diamètre2 po
- Disque Diamètre2 po
- Diamètre extérieur2 po
- Diamètre total2 po
- Diamètre du tampon2 po
- Taille2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Couleur du matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifDisques à changement rapide revêtus, Disques
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
- Type de pièce jointeTR (type III)
- Type de montage arrièreTR (type III)
- Matériau de supportPoids en Y Polyester
- Type de revêtementEnduit
- CouleurBrun
- Finition couleurBrun
- Couleur une fois secBrun
- Type de connexionTR (type III)
- Matériel de contactAcier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , fonte, aciers au carbone doux, super alliages, titane
- Pays d’origineMexique
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- Type de disqueDisque en tissu à changement rapide
- ECCNEAR99
- FEPA de grainGruau de maïs 80
- Numéro de grain80
- Code d’harmonisation6805.10
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant08834165615
- Numéro CUP du fabricant088341656155
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , fonte, aciers au carbone doux, super alliages, titane
- Rpm max.30000 tr/min
- Vitesse maximale30000 tr/min
- Type de minérauxAlumine céramique
- Type de montageTR (type III)
- Quantité du colis1
- Changement rapideTR (type III)
- Matériau de pierreAlumine céramique
- CUP_NON08834165615
Aperçu
- Notre mélange d’alumine céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que les disques d’oxyde d’aluminium et de zircone
- bon choix lorsque le prix initial est une considération d’achat clé
- L’endos en polyester robuste à deux épaisseurs de poids Y offre durabilité, durée de vie du produit et adhérence au grain
- Le traitement des grains autolubrifiant avancé coupe le froid, minimisant la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
- Grain grossier pour le mélange des soudures, l’élimination des matières et l’ébavurage des métaux doux comme l’aluminium, les aciers au carbone et le titane