Motion
08834166220

NORTON ABRASIVES
08834166220

Disque à changement rapide – 3 po de diamètre, aluminium céramique, 50 grains, 20000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923710
N° MFR08834166220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834166220

Disque à changement rapide – 3 po de diamètre, aluminium céramique, 50 grains, 20000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923710
N° MFR08834166220
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Disque en fibre à changement rapide
  • Matériau de support
    FI
  • Couleur du disque
    Vert
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    08834166220

Aperçu

Description du fabricant
08834166220 TY3 3" 50CRF DISQUES POWERLOCK
  • Abrasif en alumine céramique de première génération avec agent de meulage pour une coupe plus rapide et plus froide de l’acier inoxydable et des alliages d’acier
  • Technologie avancée de liaison de résine avec adhérence améliorée du grain pour une durée de vie prolongée
  • Endos en fibre plus lourd pour la résistance et la résistance aux déchirures
  • Tous les disques en tissu QC sont conçus pour fonctionner sur des tampons de secours qui sont évalués à ou au-dessus du régime de la meuleuse
  • Grossière/grain 50 pour l’élimination et le mélange des matières
  • Système de fixation en plastique à rouler/retirer TY TR/III

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif