Spécifications
Dimensions
- Disc Diameter3 in
Details
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisque à changement rapide non tissé
- Matériau de supportPE
- Couleur du disqueBleu
- GradeGrain très fin
- Quantité de colis du fabricant25
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON08834166277
Aperçu
Description du fabricant
08834166277 POWE DE PRÉPARATION DE SURF TY1 3 PO V-F XC
- Un disque non tissé à grain très fin pour le mélange final de surface sur une variété de métaux et de formes de surface
- La fibre de nylon durable de première qualité liée à un endos en polyester robuste de poids Y avec une extensibilité extrêmement faible est idéale pour les applications où une extensibilité faible et une durabilité sont nécessaires
- Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
- La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
- Système de fixation métallique à rouler/retirer Ty TP/I fit
- Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu