Motion
08834166290

NORTON ABRASIVES
08834166290

Disque de ponçage non tissé - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en nylon, grain 80 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI03923751
N° MFR08834166290
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834166290

Disque de ponçage non tissé - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en nylon, grain 80 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI03923751
N° MFR08834166290
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Type de pièce jointe
    Marche/arrêt TR
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Marron
  • Type de fixation de disque
    Type 3
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    PowerLock à changement rapide de type III
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    08834166290

Aperçu

Description du fabricant
08834166290 POWE TY3 2 PO MED XC SURF PRÉPARATION

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif