Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifDisque de polissage à changement rapide non tissé
- Couleur du disqueBrun
- GradeGrain moyen
- Quantité de colis du fabricant25
- Rpm max.15000 tr/min
- CUP_NON08834166295
Aperçu
- Conçu pour l’élimination légère de l’oxydation ou de la rouille des revêtements sans affecter le produit de base
- Les disques robustes, mais conformables à haute résistance sont à l’épreuve des bavures et résistent aux déchirures sur les bavures et les bords tranchants
- Grain d’oxyde d’aluminium pour une combinaison de vitesse de coupe et de finition
- Plus durable; produit un fini uniforme et uniforme
- Système de fixation en plastique à enclencher/enclencher Ty TP/I Fit
- Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu