Motion
08834166303

NORTON ABRASIVES
08834166303

Disque de finition non tissé - 2.0000 po Dia, Nylon, 30000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03923762
N° MFR08834166303
Prix1.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834166303

Disque de finition non tissé - 2.0000 po Dia, Nylon, 30000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03923762
N° MFR08834166303

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Nylon
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Réparation de la surface du panneau de carrosserie, finition, élimination de la peinture, polissage, élimination de la rouille, préparation de surface
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    PowerLock à changement rapide de type III
  • Série
    Mérite
  • CUP_NON
    08834166303

Aperçu

Description du fabricant
08834166303 TY3 2 PO VERROUILLAGE DE PUISSANCE DE POLISSAGE MOYEN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif