Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifNylon
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationRéparation de la surface du panneau de carrosserie, finition, élimination de la peinture, polissage, élimination de la rouille, préparation de surface
- Matériau de supportNylon
- CouleurMarron
- GradeFine
- Comprend le trou centralTrou central non inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant50
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de montagePowerLock à changement rapide de type III
- SérieMérite
- CUP_NON08834166304