Motion
08834166308

NORTON ABRASIVES
08834166308

Disque de finition non tissé - 3.0000 po Dia, Nylon, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03923764
N° MFR08834166308
Prix3.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834166308

Disque de finition non tissé - 3.0000 po Dia, Nylon, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03923764
N° MFR08834166308

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Nylon
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Réparation de la surface du panneau de carrosserie, finition, élimination de la peinture, polissage, élimination de la rouille, préparation de surface
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    PowerLock à changement rapide de type III
  • Série
    Mérite
  • CUP_NON
    08834166308

Aperçu

Description du fabricant
08834166308 TY3 3 PO VERROUILLAGE DE PUISSANCE DE POLISSAGE MOYEN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif