Motion
08834166315

NORTON ABRASIVES
08834166315

Disque à changement rapide - 4 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 15000 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923768
N° MFR08834166315
Prix5.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834166315

Disque à changement rapide - 4 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 15000 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923768
N° MFR08834166315
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
Prix5.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque de polissage à changement rapide non tissé
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Grain fin
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • CUP_NON
    08834166315

Aperçu

Description du fabricant
08834166315 TY3 4" POWERLOCK DE POLISSAGE D'AILETTE
  • Conçu pour l’élimination légère de l’oxydation ou de la rouille des revêtements sans affecter le produit de base
  • Les disques robustes, mais conformables à haute résistance sont à l’épreuve des bavures et résistent aux déchirures sur les bavures et les bords tranchants
  • Grain d’oxyde d’aluminium pour une combinaison de vitesse de coupe et de finition
  • Plus durable; produit un fini uniforme et uniforme
  • Système de fixation en plastique à rouler/retirer Ty TR/III fit
  • Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif