Motion
08834166322

NORTON ABRASIVES
08834166322

Disque de ponçage non tissé - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en nylon, grain 50 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03923772
N° MFR08834166322
Prix2.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834166322

Disque de ponçage non tissé - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en nylon, grain 50 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03923772
N° MFR08834166322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Type de pièce jointe
    Marche/arrêt TR
  • Matériau de support
    Nylon
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Type 3
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    PowerLock à changement rapide de type III
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    08834166322

Aperçu

Description du fabricant
08834166322 TY3 3" CRS XC SURF PRÉPARATION POWE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif