Motion
08834166327

NORTON ABRASIVES
08834166327

Disque à changement rapide - 4 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 15000 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923774
N° MFR08834166327
Prix8.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834166327

Disque à changement rapide - 4 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 15000 tr/min, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923774
N° MFR08834166327
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
Prix8.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque à changement rapide non tissé
  • Matériau de support
    PE
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Grain grossier
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • CUP_NON
    08834166327

Aperçu

Description du fabricant
08834166327 TY3 4" CRS XC SURF PRÉPARATION POWE
  • Un disque non tissé à grain grossier pour l’élimination modérée des matériaux et le mélange initial des soudures et des surfaces dépareillées
  • La fibre de nylon durable de première qualité liée à un endos en polyester robuste de poids Y avec une extensibilité extrêmement faible est idéale pour les applications où une extensibilité faible et une durabilité sont nécessaires
  • Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
  • Système de fixation métallique à rouler/retirer Ty TR/III Fit
  • Pour les applications qui nécessitent un retrait de matériel lourd à moyen, veuillez vous référer aux disques à changement rapide en tissu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif