Motion
HP879B-3.25IN

REXNORD INC
HP879B-3.25IN

10144622 / HP879B-3.25IN
N° D’ARTICLE MI03925185
N° MFRHP879B-3.25IN
Prix31.88 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP879B-3.25IN

10144622 / HP879B-3.25IN
N° D’ARTICLE MI03925185
N° MFRHP879B-3.25IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.88 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.63 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    0.6 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210878573

Aperçu

Description du fabricant
81400041 HP879K3.25
  • HP879B biseau 3.25 po de large pour tableChaîne supérieure moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

You May Also Like