Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale2.5000 po
- Taille du support1/2 po
Détails
- Système de mesureImpériale
- Style d’arbreProfondeur standard
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleProfond
- CUP_NON885911019576
Aperçu
- Les coins encastrés répartissent le couple sur les méplats, favorisant ainsi la durée de vie
- Plus minces que les douilles de clé pour les endroits difficiles d’accès
- Grands marquages gravés au laser - facilement identifiables
- Fournit à l’utilisateur Impact Driver une solution de prise
- Conçu pour être utilisé dans les tournevis et clés à chocs avec et sans fil
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire