Motion
30-VFS4310-3DZB-03

SMC CORP OF AMERICA
30-VFS4310-3DZB-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé) position
N° D’ARTICLE MI03932027
N° MFR30-VFS4310-3DZB-03
Prix212.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
30-VFS4310-3DZB-03

Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre fermé) position
N° D’ARTICLE MI03932027
N° MFR30-VFS4310-3DZB-03
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
Prix212.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    3/8 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    3/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
30-VFS4310-3DZB-03 VANNE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon