Motion
25004-2606

GARLOCK KLOZURE
25004-2606

Klozure® Oil Seal - Split, 4.125 in Shaft Dia., 5.375 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 23 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI03932132
N° MFR25004-2606
Prix380.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25004-2606

Klozure® Oil Seal - Split, 4.125 in Shaft Dia., 5.375 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 23 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI03932132
N° MFR25004-2606
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
Prix380.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.375 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.125 po
  • Poids
    1.443 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint fendu, lèvre simple avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Plage de température continue
    -75 à 350°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle 23
  • Type de conception
    Modèle 23
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25004-2606
  • Numéro CUP du fabricant
    717744077075
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    -75 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 23
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X2606 SIL SPLIT 4.125" D.I. 5.375" D.E.
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.