Spécifications
Dimensions
- Taille du cadreL4046
- Facteur de service1.00
- Poids2535 lb
Détails
- Détails supplémentairesCadre carré compact en acier laminé FL210-L440 (FL180 est en aluminium extrudé) pour le fonctionnement de l’onduleur et le couple 1000:1 constant du service vectoriel. Isolation de classe H de première qualité, température ambiante de 40 C, 1.0 pi2, roulement à billes. Trois thermostats normalement fermés (un par phase). Dépasse les exigences de la section MG1, partie 31. L’isolation VPI et le roulement à DE isolé sont de série sur tous les châssis L440 . Service exclusif d’onduleur de poteau optimal - pas pour un fonctionnement en ligne.
- DemandesExtrudeuses, convoyeurs, systèmes de grues et de palans, conversion, pompes, traitement Web, bancs d’essai, service de traction, enrouleurs, impression.
- Mot-clé de description600 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDPG-FV (ventilé à force protégée anti-goutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge666.00 A
- Code d’harmonisation8501.53.8060
- Vidéo didactique
- Vidéo didactique 2
- Classe d’isolationH
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur - Châssis laminé
- Puissance du moteur600 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesNEMA MG 1, partie 31
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation