Motion
VBM3542-D
Moteur frein D-Sery - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56C cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1765 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03933030
N° MFRVBM3542-D
Prix2,214.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein D-Sery - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56C cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1765 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03933030
N° MFRVBM3542-D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,214.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    16.29 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    41 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL/CSA et certifié CE. Les freins Dodge de la série « D » sont des freins à ressort à déclenchement magnétique montés sur le moteur. Les freins sont monophasés avec redresseur intégré à CC. Les freins ont un levier de dégagement manuel. Les fils sont amenés à la boîte de conduits du moteur pour être connectés aux fils du moteur (56-140 cadres) ou pour être connectés séparément (180-210 cadres). Les 56-140 cadres ont une boîte de conduits F3 à profil bas montée sur le dessus. Les moteurs de frein de la série D peuvent être montés universellement. Prêts pour l’onduleur. Les moteurs à châssis 143-145TY et 143-145TCY ont une base spéciale avec 56, 143 et 145 emplacements utilisés sur les convoyeurs OEM.
  • Ampères à tension
    2.9 A @ 208 V; 2.8 A @ 230 V; 1.4 A @ 460 V
  • Demandes
    Manipulation des unités et des bagages, convoyeurs, équipement d’emballage, machines-outils, palans, ascenseurs et actionneurs de porte.
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein série D
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Normes respectées
    UR, CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    0
  • CUP_NON
    781568453025
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
VBM3542-D .75HP,1750RPM,3PH,60HZ,56C