Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre254T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Longueur totale23.1900 po
- Dimension C de la longueur totale21.69 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids245 lb
Détails
- Détails supplémentairesMoteur isolé de classe F avec facteur de service de 1.15 ou plus qui fonctionne dans les limites de température de classe « B » à puissance nominale. Structure en acier épais, roulements à billes, avec passages de graisse bouchés. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Tous les modèles répondent aux exigences d’efficacité NEMA Premium®, sont prêts pour l’onduleur et ont une garantie de 3 ans. Comprend une étiquette de numéro de spécification à code à barres. Trous de montage sur la plaque d’extrémité d’entraînement pour la conversion sur le terrain afin d’ajouter la mise à la terre de l’arbre AEGIS®.
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension37.4 A @ 208 V; 35.4 A @ 230 V; 17.7 A @ 460 V
- DemandesMoteurs des ventilateurs et ventilateurs de chauffage, de ventilation et de climatisation.
- Montage de la boîte d’assemblageF2
- Régime de base1770 tr/min
- Description15HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 254T, 3948M, OPSB, F2
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierOPSB
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge17.70 A
- Efficacité de la pleine charge93.00 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP15 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP22/23
- Code KVAJ
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHFM2523T
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesUR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568424971
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation