Motion
EHM2555T
Moteur souffleur/ventilateur - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 404T , logement OPSB, 60 Hz, base 1780 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03933090
N° MFREHM2555T
Prix17,425.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 404T , logement OPSB, 60 Hz, base 1780 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03933090
N° MFREHM2555T
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
Prix17,425.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    404T
  • Dimension C de la longueur totale
    36.97 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.8750 po
  • Poids
    552 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteur isolé de classe F avec facteur de service de 1.15 ou plus qui fonctionne dans les limites de température de classe « B » à puissance nominale. Structure en acier épais, roulements à billes, avec passages de graisse bouchés. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Tous les modèles répondent aux exigences d’efficacité NEMA Premium®, sont prêts pour l’onduleur et ont une garantie de 3 ans. Comprend une étiquette de numéro de spécification à code à barres. Trous de montage sur la plaque d’extrémité d’entraînement pour la conversion sur le terrain afin d’ajouter la mise à la terre de l’arbre AEGIS®.
  • Ampères à tension
    240.0 A @ 208 V; 226.0 A @ 230 V; 113.0 A @ 460 V
  • Demandes
    Moteurs des ventilateurs et ventilateurs de chauffage, de ventilation et de climatisation.
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OPSB
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    240.00–226.00 / 113.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568424049
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EHM2555T 100HP,1780RPM,3PH,60HZ,404T