Spécifications
Dimensions
- Taille du cadreFL1852C
- Facteur de service1.00
- Poids209 lb
Détails
- Détails supplémentairesUne conception plus efficace de qualité supérieure utilisant la technologie de rotor PM à pôle saillant pour obtenir une haute efficacité, une faible capacité de charge et un facteur de puissance optimisé. Performance de vitesse synchrone dans un cadre carré compact en aluminium FL180 et un cadre en acier laminé FL210-280 . Doit être appliqué avec un entraînement à aimant permanent VS1PM spécialement conçu pour la performance du rotor à aimant permanent. Rétroaction de vitesse et positionnement du rotor fournis par le résolveur Tamagawa (800123-5A). Couple constant continu de la vitesse de base vers le bas jusqu’à la 1000:1 vitesse nulle vers le bas. Isolation haut de gamme classe H 40 C à température ambiante, 1.0 pi2, roulements à billes, trois thermostats normalement fermés (un par phase). Dépasse les exigences de la section MG1, partie 31. Service exclusif d’onduleur de poteau optimal - pas pour un fonctionnement en ligne.
- DemandesExtrudeuses, convoyeurs, systèmes de grues et de palans, conversion, pompes, traitement Web, bancs d’essai, service de traction, enrouleurs, impression.
- Régime de base1800 tr/min
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge26.70 A
- Efficacité de la pleine charge95.10 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Vidéo didactique 2
- Classe d’isolationH
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur - Châssis laminé
- Puissance du moteur25 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesNEMA MG 1, partie 31
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueThermostat
- CUP_NON781568468708
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation