Motion
ZDVSM4410T-4
Moteur à entraînement vectoriel - 125 ch, 1800 tr/min / 3000 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60/90 Hz, 1790 tr/min / 2685 tr/min base, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03933165
N° MFRZDVSM4410T-4
Prix51,737.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - 125 ch, 1800 tr/min / 3000 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60/90 Hz, 1790 tr/min / 2685 tr/min base, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03933165
N° MFRZDVSM4410T-4
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
Prix51,737.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444T
  • Dimension C de la longueur totale
    49.07 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    1744 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu spécifiquement pour le fonctionnement de l’onduleur où une plage de vitesse de couple 1000:1 constant est requise. Comprend un codeur à arbre creux de 1024 lb/pi2, trois thermostats et tous les cadres de 440T comprennent un roulement isolé ODE. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31. Couple constant continu jusqu’à la vitesse nulle.
  • Ampères à tension
    150.0 A @ 460 V; 140.0 A @ 460 V
  • Demandes
    Convoyeurs, extrudeuses, lignes d’impression, conversion, bancs d’essai, partout où un couple constant est requis sur une large plage de vitesse.
  • Régime de base
    1790 tr/min / 2685 tr/min
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60/90 Hz
  • Courant de pleine charge
    150.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CCSA É.-U.
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 3000 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    781568469125
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz; 460 V à 90 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
ZDVSM4410T-4 125HP,1800RPM,3PH,60HZ