Motion
D51400R-BV
Moteur électrique CC - champ de blessure, brossé, 500 V, 1150 tr/min, DPG-FV (ventilé à force protégée anti-goutte), cadre C4413ATZ
N° D’ARTICLE MI03933265
N° MFRD51400R-BV
Prix216,651.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - champ de blessure, brossé, 500 V, 1150 tr/min, DPG-FV (ventilé à force protégée anti-goutte), cadre C4413ATZ
N° D’ARTICLE MI03933265
N° MFRD51400R-BV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix216,651.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    C4413ATZ
  • Poids
    3830.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    644 A
  • Régime de base
    1150 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Tension de champ c.c.
    300 V
  • Type de boîtier
    DPG-FV (ventilé à force protégée anti-goutte)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    13.00 A
  • Famille de moteurs
    Champ de plaie
  • Puissance du moteur
    400 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568463277

Aperçu

Description du fabricant
D51400R-BV 400HP,1150RPM,CC,4413ATZ