Motion
D2510R
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 240 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre MC2113ATZ
N° D’ARTICLE MI03933270
N° MFRD2510R
Prix38,615.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 240 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre MC2113ATZ
N° D’ARTICLE MI03933270
N° MFRD2510R
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
Prix38,615.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    MC2113ATZ
  • Poids
    380.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    35.5 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    240 V
  • Tension de champ c.c.
    150 V
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    3.13 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568462539

Aperçu

Description du fabricant
D2510R 10HP,1750RPM,CC,2113ATY,TEFC