Motion
D5030R
Moteur électrique CC - champ de plaie, brossé, 500 V, 1750 tr/min, cadre SC2512ATZ
N° D’ARTICLE MI03933309
N° MFRD5030R
Prix36,588.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - champ de plaie, brossé, 500 V, 1750 tr/min, cadre SC2512ATZ
N° D’ARTICLE MI03933309
N° MFRD5030R
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
Prix36,588.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    SC2512ATZ
  • Poids
    505.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    52 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Tension de champ c.c.
    150/300 V
  • Type de boîtier
    DPG (protection antigoutte)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    1.71 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Famille de moteurs
    Champ de plaie
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Base rigide
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568462874

Aperçu

Description du fabricant
D5030R 30HP, 1750RPM, CC, 2512ATZ, DPG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon