Motion
600E
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 6 po, 1/3 hp, 115 V, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03933355
N° MFR600E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 6 po, 1/3 hp, 115 V, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03933355
N° MFR600E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Diamètre de la meule
    6 po
  • Largeur de la meule
    3/4 po
  • Diamètre de l’arbre
    1/2 po

Détails

  • Intensité
    3.1 A
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    1/3 hp
  • Comprend
    Roue de brosse métallique
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de poteaux
    2
  • Phase
    1
  • Vitesse
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
600E 20S 2P MÈCHE (GRD)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté