Motion
NU213ET2C3

NTN
NU213ET2C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03933899
N° MFRNU213ET2C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU213ET2C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03933899
N° MFRNU213ET2C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Outside Diameter  
    120 mm
  • Overall Width  
    23 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.249 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359139365
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • CUP_NON
    4547359139365

Aperçu

Description du fabricant
NU213ET2C3 - ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif