Motion
SAE-64030
Cylindre soudé réparable Prince SAE-64030, alésage de 4 po, longueur de course : 3 po, port SAE-10, diamètre de tige : 2 po
N° D’ARTICLE MI03933928
N° MFRSAE-64030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé réparable Prince SAE-64030, alésage de 4 po, longueur de course : 3 po, port SAE-10, diamètre de tige : 2 po
N° D’ARTICLE MI03933928
N° MFRSAE-64030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    4 po
  • Taille du port
    SAE 10 (7/8–14 UNF)
  • Longueur rétractée
    39 po
  • Rod Diameter  
    2 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    3 po

Details

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Matériau du joint
    PTFE

Aperçu

Description du fabricant
SAE64030,4 po X 30 po CYL. À AGIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif