Spécifications
Détails
- CouleurRouge
- Comp. du numéro de pièce de la lampe de poche74302, 74301, 74308, 74350, 74303, 74309, 74304, 74353, 74361, 74300, 74412, 74411, 74420, 74413, 74414, 74419, 74410, 74752, 74751, 74755, 74753, 74509, 74754, 74779, 74750, 74612, 74611, 74621, 74613, 74620, 74614, 74619, 74610, 67100, 67101, 85010, 85011, 85400, 88105, 88119, 88122
- Nom commercial de la lampe de pocheDEL Strion, DEL Strion DS, Strion HL, Strion DS HL, ProPolymer 2AA , Scorpion, TL-2
- Numéro CUP du fabricant80926749030
- TypeBaguette de sécurité
- CUP_NON080926749030