Motion
65418
Stylus Reach 18 po Penlight flexible à longue portée
N° D’ARTICLE MI03938543
N° MFR65418
Prix57.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stylus Reach 18 po Penlight flexible à longue portée
N° D’ARTICLE MI03938543
N° MFR65418

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAAA
  • Diamètre/largeur de la tête
    3/8 po
  • Longueur
    25 po
  • Poids
    2.5 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    140 cd
  • Sortie lumineuse complète
    11 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    24 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • La rallonge complète permet une portée de 25.5 pouces • Tournez et tournez le câble dans n’importe quelle position pour éclairer toute crevasse • Utilise des piles alcalines AAAA (incluses) • Pince de poche pratique • 11 lumens • Plié, mesure 13 pouces pour un rangement facile • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
  • Comprend
    Pince de poche, (3) piles alcalines AAAA
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926654181
  • Intensité maximale du faisceau
    140 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    11 lm
  • Durée d’exécution maximale
    24 heures
  • Modèle
    Lampe de stylo extensible
  • Nombre de piles
    3
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Normes respectées
    CE
  • Type
    Lampe de stylo
  • CUP_NON
    080926654181
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LE STYLET 65418 ATTEINT 18 PO NOIR
  • La pleine extension permet une portée de 25.5 pouces
  • Tournez et tournez le câble dans n’importe quelle position pour allumer toute crevasse
  • Utilise des piles alcalines AAAA (incluses)
  • Pince de poche pratique
  • 11 lumens
  • Plié, il mesure 13 pouces pour un rangement facile
  • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif