Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille du tableau de bord6
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur du tuyau0.3740 po
- Longueur totale2.84 po
- Taille de filetage 19/16-18
- Poids0.16 lb
Détails
- Détails supplémentairesQu’il s’agisse d’un camion, d’un autobus ou d’un VR, les véhicules lourds comptent sur des pièces de haute qualité pour plus de fiabilité et de performance. Les raccords à basse pression globale (GLP) Gates ont été conçus, conçus et testés pour répondre aux besoins uniques de ces applications. La conception monopièce du raccord GLP garantit que les connexions port-à-port restent serrées et sans fuite. De plus, il peut supporter le poids des applications lourdes grâce à sa construction robuste - tout en acier ou une tige et un écrou en laiton avec une virole en acier.
- RevêtementTuffCoatMC ,
- ConfigurationTube plié
- Pays d’origineMX
- Type de fin 1FJX
- Forme d’ajustement90°
- Type de raccordÉvasé JIC 37°
- À utiliser avecLOL, MegaTech et GTH
- Numéro CUP du fabricant770075148432
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement37 °
- Type de jointAngle associé
- ÉmerillonOui
- CUP_NON770075148432
Aperçu
- Le couplage GLP est doté du revêtement TuffCoat exclusif à Gates, qui dépasse les exigences de pulvérisation au sel SAE de plus de 300 pour cent offrant une protection exceptionnelle contre la formation de rouille; les couplages Gates GLP sont offerts en configurations mâle et droite JIC, 45° et 90° ; matrices GLP spéciales requises;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.