Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Rayon du filet0.016 po
- Largeur de la bague intérieure0.281 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Largeur0.2812 po
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Type de composantAssemblage
- DescriptionPS3KDD Z1 FS56791A;PT
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série S convient bien aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires
- Dégagement interneP
- Description longueLe PS3KDD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.3750 po avec un diamètre extérieur de 0.8750 po, une largeur de 0.2812 po, une conception droite, un type à double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricantPS3KDD
- Numéro CUP du fabricant087796159501
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale850 lbf
- Capacité de charge statique radiale335 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- SérieSérie S
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796159501
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Les très petits modèles de la série S sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires