Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementBipolymère
- CouleurNoir / Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts enduits de bipolymère
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures3
- En 388 Niveau de résistance à la perforation3
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublure/du revêtementDyneema
- Normes respectées21 CFR, FDA, USDA
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- La doublure sans couture résistante aux coupures est fabriquée à partir de Dyneema®, qui offre un poids supérieur aux fibres d’aramide en matière de résistance aux coupures et à l’abrasion et est jusqu’à 15 fois plus résistante que l’acier
- Le revêtement de la paume en polyuréthane est léger pour le confort et une tactilité maximale, mais offre une résistance élevée à l’abrasion et aux perforations
- Le gant se moule à la forme de la main et offre une résistance minimale aux mouvements de la main, réduisant ainsi considérablement la fatigue
- L’arrière du gant n’est pas recouvert pour assurer l’aération et le confort de l’utilisateur
- Ne contient aucune protéine de caoutchouc naturel causant une réaction
- Le surpiqûre du poignet est codé par couleur par taille pour faciliter le tri après le lavage
- Conforme aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
- Applications : Idéal pour les applications impliquant la manipulation d’objets tranchants tels que la tôle et le verre