Motion
NFD15B/7S
Gants résistants aux coupures - taille Petit, niveau de coupure ANSI A2, paume et doigts enduits de bipolymère
N° D’ARTICLE MI03938833
N° MFRNFD15B/7S
Prix23.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille Petit, niveau de coupure ANSI A2, paume et doigts enduits de bipolymère
N° D’ARTICLE MI03938833
N° MFRNFD15B/7S

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Bipolymère
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de bipolymère
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Normes respectées
    21 CFR, FDA, USDA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    821812384481

Aperçu

Description du fabricant
TÂCHE LÉGÈRE NFD15/7S DYNEEMA BLK
  • La doublure sans couture résistante aux coupures est fabriquée à partir de Dyneema®, qui offre un poids supérieur aux fibres d’aramide en matière de résistance aux coupures et à l’abrasion et est jusqu’à 15 fois plus résistante que l’acier
  • Le revêtement de la paume en polyuréthane est léger pour le confort et une tactilité maximale, mais offre une résistance élevée à l’abrasion et aux perforations
  • Le gant se moule à la forme de la main et offre une résistance minimale aux mouvements de la main, réduisant ainsi considérablement la fatigue
  • L’arrière du gant n’est pas recouvert pour assurer l’aération et le confort de l’utilisateur
  • Ne contient aucune protéine de caoutchouc naturel causant une réaction
  • Le surpiqûre du poignet est codé par couleur par taille pour faciliter le tri après le lavage
  • Conforme aux réglementations de l’USDA et de la FDA, 21 CFR, pour une utilisation dans la transformation des aliments
  • Applications : Idéal pour les applications impliquant la manipulation d’objets tranchants tels que la tôle et le verre

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif