Motion
N9690XL

MCR SAFETY
N9690XL

Gants Ninja® résistants aux coupures isolés à la glace - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts enduits de nylon
N° D’ARTICLE MI03938884
N° MFRN9690XL
Price$14.82/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
N9690XL

Gants Ninja® résistants aux coupures isolés à la glace - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts enduits de nylon
N° D’ARTICLE MI03938884
N° MFRN9690XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$14.82/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Details

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 2
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    HPT
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de nylon
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    3
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    3
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Tissu éponge acrylique
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Nylon avec intérieur en tissu éponge acrylique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    30451438690461

Aperçu

Description du fabricant
N9690XL NINJA ICE 7G INSIDE-15G À L’EXTÉRIEUR
  • Doublure en tissu éponge acrylique pour l’isolation et la chaleur
  • Le revêtement reste souple à des températures aussi basses que -58°F
  • Score CE 3232
  • Comprend une coquille en nylon noir de calibre 15 avec une doublure intérieure en tissu éponge acrylique de calibre 7
  • Paume et bout des doigts enduits de HPT noirs
  • Désinfecté avec Actifresh
  • Applications : environnements d’entreposage frigorifique, pêche commerciale, emballage d’aliments congelés, agriculture, construction, agriculture, aménagement paysager, expédition/réception, entreposage