Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Taille du port de sortie1/2 po
- Taille du port1/2 NPT
- Poids1.93 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesSupport, plaque signalétique, manomètre - psi, °F
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageAvec support
- Type de port de sortieDroit
- Angle du manomètre90 °
- Manomètre inclusAvec manomètre, angle de montage de 90 degrés
- Série/systèmeARG
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Norme de filetageNPT