Motion
VQ5200-4W-04T

SMC CORP OF AMERICA
VQ5200-4W-04T

Électrovanne - femelle, 220 V c.a.
N° D’ARTICLE MI03940486
N° MFRVQ5200-4W-04T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5200-4W-04T

Électrovanne - femelle, 220 V c.a.
N° D’ARTICLE MI03940486
N° MFRVQ5200-4W-04T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    98 mm
  • Longueur totale
    195 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2 BSPT
  • Poids
    2.79 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.9 (P à A, B) Cv, 3.4 (A, B à EA, EB) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.1 MPa
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    ≤20 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.6 (Holding) VA, 2.6 (Inrush) VA
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    11.7 mA (maintien) et 11.7 mA (appel)
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    220 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQ5200-4W-04T , SOL DOUBLE, ENFICHABLE

Vous pourriez également aimer